Induktivno tipalo za merjenje dolžine, aksialno GT61

Št. art.: 434783 GT61
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje ±5 mm
    Ponovljivost 0,05 µm
    Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm) 1 + 4 × L µm
    Dvig merilnega nastavka mehansko
    Hod merilnega nastavka 10,3 mm
    Združljivost TESA
    Zaščitni meh Viton
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Merilna sila pri električni ničli 0,9 N
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434783 GT61
    EAN/GTIN 7630041112603
    Številka proizvajalca 03230041

    Opis

    Izvedba:

    Merilna tipala z velikim merilnim območjem.
    Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.
    • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
    • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
    • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
    • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
    • Odličen elektromagnetni oklop.
    Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

    Prednosti:

    Zaradi zaščite iz Vitona posebej primerno za uporabo v kombinaciji s hladilnimi in mazalnimi sredstvi. Posebej primerno za večmestne merilne naprave.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

    Dodatni pribor:

    Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico