Induktivno tipalo s tipalno ročico GT31

Št. art.: 434779 GT31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Messbereich ±0,3 mm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Ponovljivost 0,1 µm
Merilna sila pri električni ničli 0,1 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434779 GT31
EAN/GTIN 7630041112337
Številka proizvajalca 03210802

Opis

Izvedba:

Merilni nastavek s kotnim premikom za merjenje v dveh smereh. Kroglično uležajen ročični sistem z izravnavo mase. Zaščita pred trkom z dvema drsnima sklopkama. Merilni nastavek s kroglo iz karbidne trdine – ⌀ 2 mm, vrtljiv za 180°. Samodejni preklop smeri tipanja brez spremembe predznaka. Ohišje z dvema letvama v obliki lastovičjega repa.

Uporaba:

Primerno za merjenje vzporednosti in ravnosti ter za usmerjanje strojev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico