Induktivno tipalo za merjenje dolžine, aksialno 10-delna garnitura GT21M

Št. art.: 434776 GT21M
Nastavi ceno 10 kos (335,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±1 mm
Ponovljivost 0,01 µm
Odstopanje linearnosti (L = dolžina meritve v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Dvig merilnega nastavka mehansko
Hod merilnega nastavka 4,3 mm
Oznaka proizvajalca GT21M
Združljivost Mahr
Zaščitni meh Nitril
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilna sila pri električni ničli 0,63 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434776 GT21M
EAN/GTIN 2050001949967
Številka proizvajalca 03290154

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.
  • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
  • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
  • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
  • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
  • Odličen elektromagnetni oklop.
Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.
Združljivo s prikazovalniki Mahr.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Garnitura merilnih tipal art. 434775, 10-delna.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico