{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | ±2 mm | |
Ponovljivost | 0,1 µm | |
Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Oznaka proizvajalca | P 2004M | |
Združljivost | Mahr | |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
Merilna sila pri električni ničli | 0,75 ± 0,15 N | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 434760 2004M | |
EAN/GTIN | 4059192055042 | |
Številka proizvajalca | 5323010 |