Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem, Tip: P1300MA

Št. art.: 434750 P1300MA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm 0,4 µm
Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm 1,5 µm
Oznaka proizvajalca P 1300MA
Združljivost Mahr
Vrsta IP-zaščite IP 64
Merilna sila pri električni ničli 0,75 ± 0,15 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434750 P1300MA
EAN/GTIN 4059192016432

Opis

Izvedba:

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.
Vakuumski dvig.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.
Zaradi vtične povezave direktno na tipalu je tipalo idealno za merilne naprave.

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

Dodatni pribor:

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico