Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vmesnik za merilno tipalo

Št. art.: 434719

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik RS232C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik RS232C
Dolžina 172 mm
Širina 155 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Vmesniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434719
Številka proizvajalca 05030010

Opis

Izvedba:

Vmesnik za prenos izmerjenih podatkov in upravljanje merilnih tipal. Možnost neposredne priključitve na USB-vmesnik.
  • Možnost vnosa mejnih vrednosti. Preproste funkcije +A, –A, +A+B, +A–B. Izvoz podatkov v .csv-formatu.
  • Možnost priključitve do 64 merilnih tipal prek USB-serijske povezave več vmesnikov.
  • Signalni vhod za merilna tipala TESA.
  • Digitalni in serijski (RS232) izhod za merilni signal.
  • Preklop merilnega območja: 2 mm, 5 mm.

Uporaba:

Za centralni procesni nadzor in krmiljenje večmestnih merilnih naprav in merilnih sestavov.

Obseg dobave:

Programska oprema TIS

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico