Mehanski komparator Groß-Millimess 120/1 µm

Št. art.: 434675 120/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,10 € /kos.
  • 20,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
± merilno območje 120 µm
Odčitavanje 1 µm
Merilna sila 3,5 N
Prosti hod 4 mm
⌀ vpenjalnega držala h6 28 mm
Merilno orodje analogni
Dolžina 212 mm
Širina 125 mm
Višina 34 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434675 120/1
EAN/GTIN 4059192014711
Številka proizvajalca 4338100

Opis

Izvedba:

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.
Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.
Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.
Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.
Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.
Konstantna merilna sila
zaradi palične vzmeti.
Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).
Razločno čitljiva skala.
2 oznaki tolerance
za prednastavitev dovoljenih odstopanj.
Mehanski komparator Groß-Millimess. Zelo velika izvedba, zato je odčitavanje številčnice zelo dobro.

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Obseg dobave:

Vključno z žičnim odmikalnikom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli