{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0001 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,00001 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Višina številk | 11 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,0024 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
Merilna sila | 0,65–1,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Merilno orodje | digitalno | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Debelina ohišja | 35 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2450 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434655 25 | |
EAN/GTIN | 4059192061685 | |
Številka proizvajalca | 4337698 |