Digitalna absolutna merilna ura s funkcijo PEAK, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434540 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,00 € /kos.
  • 24,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01 / 0,001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,005/0,0001/0,00005 col
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,0001 col
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila ≤ 1,5 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 61 mm
Debelina ohišja 39 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434540 12,5
EAN/GTIN 4946368863061
Številka proizvajalca 543-301B-10
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska merilna ura z absolutnim kapacitivnim merilom. Merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. Z izboljšano funkcijo PEAK. Zanesljivo in natančno merjenje koničnih vrednosti s 50 merjenji na sekundo.

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nastavitev ničle, ocenitev tolerance. Funkcija zadržanja merjene vrednosti, funkcija MIN / MAKS.
IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Natančno merjenje najvišje oziroma najnižje točke ukrivljene površine.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico