{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 5 mm | |
Možnost izbiranja odčitavanja | 0,01 / 0,001 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,003 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 66 | |
Merilna sila | 2,0 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Globina | 44,3 mm | |
Dolžina | 116,5 mm | |
Širina | 35 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434410 5 | |
EAN/GTIN | 4946368554242 | |
Številka proizvajalca | 543-585 |