Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm 25 mm

Št. art.: 434340 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,30 € /kos.
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 25 mm
    Preklop odčitavanja 0,001 mm
    Preklop odčitavanja 0,00005 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,004 mm
    Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Merilna sila 0,65 – 1,15 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Funkcija prednastavitve Da
    Merilno orodje digitalni
    Material ohišja aluminij
    ⌀ ohišja 59,5 mm
    Debelina ohišja 32,9 mm
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434340 25
    EAN/GTIN 4062406720186
    Številka proizvajalca 434340 25

    Opis

    Izvedba:

    Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in zelo velikim prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Z dodatnim analognim prikazovalnikom in tipkami za hitro nastavitev tolerančnih mej. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vključno z 1 baterijo art 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico