{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 12,5 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,01 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material ohišja | aluminij | |
⌀ ohišja | 59,5 mm | |
Debelina ohišja | 32,9 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434330 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720117 | |
Številka proizvajalca | 434330 12,5 |