{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,00002 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,007 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
Merilna sila | 0,65−1,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Debelina ohišja | 35 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2450 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434320 50 | |
EAN/GTIN | 4059192061449 | |
Številka proizvajalca | 4337666 |