Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm 25 mm

Št. art.: 434270 25
Popust
547,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,30 € /kos.
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,02 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Merilna sila < 2 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 57 mm
Debelina ohišja 27 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434270 25
EAN/GTIN 7630041111194
Številka proizvajalca 01930241

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številk (višina številk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/polje z gumbi je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Način za absolutno/relativno merjenje. Grafični prikaz vpisanih mejnih vrednosti. Samodejni izklop, funkcija za prednastavitev, prenos podatkov, preklop smeri štetja. Možnost blokade polja z gumbi.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.