{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,00005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,005 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Merilna sila | 1,4 − 2,9 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59,5 mm | |
Debelina ohišja | 32,9 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434210 50 | |
EAN/GTIN | 7640125025347 |