{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Merilna sila | ≤ 1,8 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Dolžina vpenjalnega stebla | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Globina | 23 mm | |
Dolžina | 208 mm | |
Širina | 38 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434090 25 | |
EAN/GTIN | 4946368131276 | |
Številka proizvajalca | 575-121 |