Absolutna merilna ura odčitavanje 0,01 mm 25 mm

Št. art.: 434065 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 23,30 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 25 mm
    Odčitavanje 0,01 mm
    Višina številk 11 mm
    Prikaz z osvetljenim ozadjem Ne
    Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,02 mm
    Vmesnik Vmesnik USB; USB-vmesnik
    Vrsta IP-zaščite IP 42
    Merilna sila ≤ 1,8 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Dolžina vpenjalnega stebla 19,5 mm
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
    Funkcija prednastavitve Da
    Merilno orodje digitalni
    ⌀ ohišja 59 mm
    Debelina ohišja 44,2 mm
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka Merilna ura
    Stikalo za vklop-izklop Da

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434065 25
    EAN/GTIN 4946368850290
    Številka proizvajalca 543-725B

    Opis

    Izvedba:

    Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.
    • Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).
    • S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.
    • Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona.
    • Na voljo model z digitalnimi koraki po 0,5 µm.
    • Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.
    • Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.
    • Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.
    • Alarm nizke napetosti, napake pri nastavitvi, napake senzorja, prelivanja zaslona itd.
    • Zaslon vrtljiv za 330°.
    • Funkcijska ključavnica ščiti merilno uro pred nepooblaščeno uporabo.

    Funkcija:

    IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

    Podatki:

    • Absolutni linearni kodirnik z elektrostatično zmogljivostjo.
    • Frekvenca merjenja (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundo.
    • Premer držaja: 8 mm.
    • Merilni nastavek: karbidna krogla, navoj M2,5×0,45.
    • Življenjska doba baterije: približno 2700 ur neprekinjene uporabe.

    Obseg dobave:

    Digitalna merilna ura z 1 baterijo CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497081, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico