{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12,5 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,5 – 0,9 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 45 mm | |
Debelina ohišja | 22 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434031 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125698275 | |
Številka proizvajalca | 805.4121 |