{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,035 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Merilna sila | 0,8 – 1,7 N | |
⌀ vpenjalnega držala h7 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Debelina ohišja | 26 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura | |
Nazivna napetost | 3 V |
Številka izdelka | 434008 25 | |
EAN/GTIN | 4062406735029 | |
Številka proizvajalca | 434008 25 |