Izvedba:
- Visokokontrastni LCD-zaslon, zato zelo jasen in enostaven za branje
- Operativni in prikazni del je mogoče zasukati za 280°
- Dvigalo s funkcijo zaščite pred prahom na koncu merilnega čepa
- Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavečega, kaljenega jekla
- Pričakovano pripravljen za merjenje zaradi referenčnega sistema
Opis:
Digitalni kazalnik MarCator 1086 R-HR; Zaščitni razred IP: IP 42; Podatkovni vmesnik: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Tovarniški standard; Merilni razpon v mm: 12,5 mm; Prirastek številk v mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01; Prirastki številk v palcih: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Obseg dobave: navodila za uporabo, baterija
Lastnosti:
- funkcija: Sprememba smeri štetja
- Vrsta izdelka: 1086 R-HR
- Merilna sila (besedilo): 0.65 - 0.9
- funkcija: <0> (način prikaza tolerance)
- Merilni razpon v palcih: .5″
- Ime izdelka: Digitalni številčnik
- Dimenzija a v mm: 126.3 mm
- Dimenzija b v mm: 23 mm
- Dimenzija c v mm: 13.5 mm
- Merilni razpon v mm: 12.5 mm
- Višina številk: 11 mm
- Vpenjalna gred (mm): 8 mm
- Prirastek številk v mm: 0.01
- Prirastek številk v mm: 0.005
- Prirastek številk v mm: 0.002
- Meja napake (mm): 0.0018 mm
- Prirastek številk v mm: 0.001
- Ponovljivost mm: 0.0005 mm
- Prirastek številk v mm: 0.0005
- Prirastek številk v mm: 0.0001
Standard:
Tovarniški standard