Izvedba:
- Visokokontrastni LCD-zaslon, zato zelo jasen in enostaven za branje
- Operativno in prikazovalno enoto je mogoče zasukati za 280°
- Najhitreje pripravljen na merjenje zaradi referenčnega sistema
- Dvižna kapica s funkcijo zaščite proti prahu na koncu merilnega čepa
- Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega, kaljenega jekla
Opis:
Digitalni številčni kazalnik MarCator 1087 R-HR; stopnja zaščite IP: IP 42; podatkovni vmesnik: Opto RS-232C, Digimatic, USB; tovarniški standard; merilni razpon v mm: 12,5 mm; prirastek številk v mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01; Prirastki številk v palcih: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Obseg dobave: navodila za uporabo, baterija
Lastnosti:
- funkcija: Sprememba smeri štetja
- Vrsta izdelka: 1087 R-HR
- Merilna sila (besedilo): 0.65 - 0.9
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,2
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,1
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,04
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,02
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,01
- Prikaz območja prikaza Prikaz lestvice mm: ± 0,002
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .01''
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .004″
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .002″
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .001''
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .0004″
- Razpon prikaza Prikaz merilnega območja palec: ± .0002″
- Merilni razpon v palcih: .5″
- funkcija: (MAX-MIN) za preskušanje koncentričnosti in ravnosti
- Ime izdelka: Digitalni številčnik
- Dimenzija a v mm: 126.3 mm
- Dimenzija b v mm: 23 mm
- Dimenzija c v mm: 13.5 mm
- Merilni razpon v mm: 12.5 mm
- Višina številk: 8.5 mm
- Vpenjalna gred (mm): 8 mm
- Prirastek številk v mm: 0.01
- Prirastek številk v mm: 0.005
- Prirastek številk v mm: 0.002
- Meja napake (mm): 0.0018 mm
- Prirastek številk v mm: 0.001
- Ponovljivost mm: 0.0005 mm
- Prirastek številk v mm: 0.0005
- Prirastek številk v mm: 0.0001
Standard:
Tovarniški standard