1086 Ri Digitalna merilna ura brez Messkraft MarCator 25 mm/.1″, 0,0005

Št. art.: 4337628
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4337628
EAN/GTIN 4059192014575
Številka proizvajalca 4337628
L-število L40080 1918
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Vgrajen radijski oddajnik
  • Visokokontrastni LCD-zaslon
  • Kontrolni in prikazni del je mogoče zasukati za 280°
  • Vpenjalna gred in merilni zatič iz nerjavnega, kaljenega jekla
  • Pričakovano pripravljen za merjenje zaradi referenčnega sistema

Opis:

Digitalni kazalnik MarCator 1086 Ri
  • Zaščitni razred IP: IP 42
  • Podatkovni vmesnik: Digimatic, Opto RS-232C, USB, integrirano brezžično omrežje
  • Tovarniški standard
  • Merilni razpon v mm: 25 mm
  • Pristopnost številk v mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Digitalni korak v palcih: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Vključeno: Navodila za uporabo, baterija.

Lastnosti:

  • funkcija: Sprememba smeri štetja
  • Vrsta izdelka: 1086 Ri
  • Merilni razpon v palcih: 1″
  • Merilna sila (besedilo): 0 - 0
  • funkcija: <0> (način prikaza tolerance)
  • Ime izdelka: Digitalni številčnik
  • Dimenzija a v mm: 153.4 mm
  • Dimenzija b v mm: 26.8 mm
  • Dimenzija c v mm: 26.5 mm
  • Merilni razpon v mm: 25 mm
  • Višina številk: 11 mm
  • Vpenjalna gred (mm): 8 mm
  • Prirastek številk v mm: 0.01
  • Prirastek številk v mm: 0.005
  • Meja napake (mm): 0.004 mm
  • Prirastek številk v mm: 0.002
  • Ponovljivost mm: 0.001 mm
  • Prirastek številk v mm: 0.001
  • Prirastek številk v mm: 0.0005

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico