Precizna merilna ura IP 53, zaščitena pred udarci 1/40 mm

Št. art.: 433600 1/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vrsta IP-zaščite: IP 53
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 1 mm
Delitev skale 0,001 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,2 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 5 µm
Vrsta IP-zaščite IP 53
Merilna sila 1,1 N - 1,6 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 433600 1/40
EAN/GTIN 4031452100501
Številka proizvajalca 10050

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Zelo precizna izvedba.
Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.
Glavni kazalec za 1/1000 mm odčitavanje.
Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.
Precizna merilna ura, zaščitena pred udarci in brizgajočo vodo.

Funkcija:

IP53: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.