1002 ZT Mehanski komparator Millimess +/-.0010″, .00002″, IP 54

Št. art.: 4335905
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
    Vrsta izdelka komparatorja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4335905
    EAN/GTIN 4059192014292
    Številka proizvajalca 4335905
    L-število L40080 2448

    Opis

    Izvedba:

    • Velika visokokontrastna številčnica
    • Nastavljive tolerančne oznake
    • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
    • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
    • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
    • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
    • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
    • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
    • Zaščitno ohišje v obliki škatle
    • Konstantna merilna sila
    • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

    Opis:

    Mehanski precizni kazalec Millimess 1002 ZT
    • Tovarniški standard
    • IP 54 Merilno območje: ± ,0010″
    • Merilna skala v palcih: ,00002''
    Razpon dobave: Ohišje, adapterski tulec 940, 8 mm do 3/8″.

    Lastnosti:

    • Barva številčnice: Bela
    • Vrsta izdelka: 1002 ZT
    • Merilno območje tipala, natančnega kazalca, sonde v palcih: ± .0010″;
    • Lestvica za oštevilčenje: .001″-0-.001″
    • Meja napake Gges v palcih (besedilo): .00003″
    • Meja napake Ge v palcih (besedilo): .00002″
    • Meja napake Gt v palcih (besedilo): .000014″
    • Premer skale_mm: 50 mm
    • Vpenjalna gred (mm): 8 mm
    • Merilna sila: 1 N
    • Vpenjalna gred (v palcih): 0.375 inch
    • Graduacija_inch: 0.00002 inch
    • Razpon obrnjene izmerjene vrednosti v palcih: 0.00001 inch
    • Ponovljivost palec: 0.0000 inch

    Standard:

    Tovarniški standard

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico