Precizna merilna ura Feinika zaščitena pred udarci 1/40 mm

Št. art.: 433500 1/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,90 € /kos.
  • 18,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 1 mm
    Delitev skale 0,001 mm
    Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,1 mm
    Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 3 µm
    Merilna sila 0,7 N - 1 N
    Merilno orodje analogni
    ⌀ ohišja 40 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 433500 1/40
    EAN/GTIN 4031452101652
    Številka proizvajalca 10165

    Opis

    Izvedba:

    Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.
    Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.
    Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
    Robustna izvedba.
    Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.
    Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.
    Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.
    Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

    Dodatni pribor:

    Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico