{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 1 mm | |
Odčitavanje | 1/1000 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Vrtljiva številčnica | Da | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,2 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material ohišja | medenina | |
⌀ ohišja | 44,5 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433407 1/44,5 | |
EAN/GTIN | 7630041151831 |