Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 5/58 mm

Št. art.: 433405 5/58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 18,30 € /kos.
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 5 mm
Delitev skale 0,001 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,2 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 10 µm
Merilna sila 0,4 N - 1,5 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 433405 5/58
EAN/GTIN 4946368842103
Številka proizvajalca 2119AB-10

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Zelo precizna izvedba.
Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.
Glavni kazalec za 1/1000 mm odčitavanje.
Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.
Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico