1003 Mehanski komparator Millimess +/-50µm, 1µm, 3N

Št. art.: 4334011
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4334011
Kopiraj
EAN/GTIN 4059192014155
Kopiraj
Številka proizvajalca 4334011
Kopiraj
L-število L40080 915
Kopiraj
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1003
  • Tovarniški standard
  • Barva številčnice: rumena Merilno območje: ± 50 µm
  • Delacija na skali (µm): 1 µm
  • Merilna sila: 3 N
Razpon dobave: Kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov