1003 XL Mehanski komparator Millimess +/-130µm, 2µm

Št. art.: 4334001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka komparatorja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4334001
    EAN/GTIN 4059192014117
    Številka proizvajalca 4334001
    L-število L40080 429

    Opis

    Izvedba:

    • Velika visokokontrastna številčnica
    • Nastavljive tolerančne oznake
    • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
    • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
    • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
    • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
    • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
    • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
    • Zaščitno ohišje v obliki škatle
    • Konstantna merilna sila
    • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

    Opis:

    Mehanski precizni kazalec Millimess 1003 XL
    • Tovarniški standard
    • Barva številčnice: rumena Merilno območje: ± 130 µm
    • Delacija na skali (µm): 2 µm
    • Merilna sila: 1 N
    Razpon dobave: Kovček

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana

    Standard:

    Tovarniški standard

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico