Dvostranski vtični ključ SW.46 x 50 mm D.245 mm

Št. art.: 43334650
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43334650
EAN/GTIN 4018754255061
Številka proizvajalca 43334650

Opis

Opis:

  • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

Lastnosti:

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Dolžina [mm): 245 mm
  • Teža: 878 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 46 x 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico