Dvostranski ključ z vtičnico SW.36 x 41 mm D.225 mm

Št. art.: 43333641
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43333641
EAN/GTIN 4018754255047
Številka proizvajalca 43333641

Opis

Opis:

  • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

Lastnosti:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Dolžina [mm): 225 mm
  • Teža: 648 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 36 x 41 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico