Dvostranski ključ z vtičnico SW.24 x 26 mm D.190 mm

Št. art.: 43332426
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43332426
EAN/GTIN 4018754255009
Številka proizvajalca 43332426
L-število L60010 5899

Opis

Opis:

  • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

Lastnosti:

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 37 mm
  • Dolžina [mm): 190 mm
  • Teža: 300 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 24 x 26 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico