Dvostranski ključ SW.18 x 19 mm D.160 mm

Št. art.: 43331819
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43331819
EAN/GTIN 4018754254972
Številka proizvajalca 43331819
L-število L60010 5897

Opis

Opis:

  • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

Lastnosti:

  • d1: 27,5 mm
  • d2: 28,5 mm
  • Dolžina [mm): 160 mm
  • Teža: 199 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 18 x 19 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico