Dvostranski ključ SW.12 x 13 mm D.145 mm

Št. art.: 43331213
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43331213
EAN/GTIN 4018754254934
Številka proizvajalca 43331213
L-število L60010 5896

Opis

Opis:

  • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
  • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

Lastnosti:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Dolžina [mm): 145 mm
  • Teža: 78 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 12 x 13 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico