Dvostranski ključ SW.8 x 9 mm D.110 mm

Št. art.: 43330809
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43330809
    EAN/GTIN 4018754254910
    Številka proizvajalca 43330809
    L-število L60010 6201

    Opis

    Opis:

    • DIN 896 Form B, izboljšana oblika: Brezhibno sestavljen iz ″enega kosa″!
    • Precizna jeklena cev ST55 kromirana

    Lastnosti:

    • d1: 13 mm
    • d2: 14,5 mm
    • Dolžina [mm): 110 mm
    • Teža: 38 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 8 x 9 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico