1004 T Mehanski komparator Millimess +/-130µm, 5µm, IP 54

Št. art.: 4333005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka komparatorja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4333005
    EAN/GTIN 4059192014070
    Številka proizvajalca 4333005
    L-število L40080 339

    Opis

    Izvedba:

    • Velika visokokontrastna številčnica
    • Nastavljive tolerančne oznake
    • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
    • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
    • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
    • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
    • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
    • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
    • Zaščitno ohišje v obliki škatle
    • Konstantna merilna sila
    • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

    Opis:

    Mehanski precizni kazalec Millimess 1004 T
    • Tovarniški standard
    • IP 54
    • Barva številčnice: bela Merilno območje: ± 130 µm
    • Merilni interval (µm): 5 µm
    • Merilna sila: 1 N
    Razpon dobave: Kovček

    Lastnosti:

    • Barva številčnice: Bela

    Standard:

    Tovarniški standard

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico