Opis:
PREMIUM A-P01 C X pahljači iz korund tkanine so na voljo v različnih dimenzijah in velikostih gredi. Radialna razporeditev lamel zagotavlja neprekinjeno obrabo abrazivnega tkiva in stalno izpostavljenost novim abrazivnim zrnom. To dosega dosledno visoko zmogljivost brušenja. Visoka fleksibilnost letvic zagotavlja odlično prilagodljivost nepravilnim profilom in stalno prezračevanje med postopkom strojne obdelave pomeni, da je delovna površina le zmerno ogrevana. Medtem ko so za pahljače z 3 mm steblom značilne izjemno majhne dimenzije, so brusno sredstvo z 6 mm steblom najbolj vsestransko brusno orodje iz te skupine izdelkov. Njihova visoka vzdržljivost jih vnaprej določa za široko paleto aplikacij in materialov.
Lastnosti:
- Oblika: Pisalo za ostrenje žepa iz tkanine
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine, nerjavno jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C X A-P01
- dimenzija (D x D): 80 x 30 mm
- Premer: 80 mm
- Debelina: 30 mm
- Velikost zrnja: 180
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Izbira različnih dimenzij in velikosti gredi
- Odlična zmogljivost brušenja in dosledni rezultati
- Visoka fleksibilnost in prilagodljivost
- Zmerni termični razvoj s prezračevanjem
- Odlična vodljivost
Uporaba:
- Dodelava, enostavno posnemanje, čiščenje ali priprava za naknadno obdelavo (kromiranje, nikelj ali barvanje) majhnih delov ali težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in valjev, ter obdelovancev z nepravilnimi profili
- Proizvodnja in vzdrževanje strojev (kemična, farmacevtska in živilska industrija ter v bolnišnicah), brušenje in čiščenje žigosanih delov (avtomobilska industrija), kovinski odri, pohištvena industrija za predmete iz jekla in nerjavečega jekla, izdelava kalupov, izdelava orodij
Priporočilo:
- Velikost zrn 60 za visoko odstranjevanje materiala
- Velikost zrn 80/120 za univerzalno obdelavo
- Velikosti zrn od 150 do 320 za natančno delo
- Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev
Posebnosti:
- Fleksibilne lamele za natančno delo
- Idealno za urejanje težko dostopnih območij
- Najvišja življenjska doba in najboljši rezultati brušenja