Jakna za dež z visoko vidljivostjo Level 3 S

Št. art.: 432720055300S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432720055300S
EAN/GTIN 7330509666999
Številka proizvajalca 432720055300S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester (84 % PVC/16 % PU), odporen na veter in vodo, diha, 350 g/m²

Podrobnosti
D-obroček, žep za osebno izkaznico
Z volanom podložen ovratnik
Snemljiva, nastavljiva kapuca

Zaključek
Razširjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokavov z notranjim zapestjem iz neoprena

Žepi
Napoleonov žep znotraj sprednje vetrne zavihanke
Prednji žepi z zavihkom in gumbom za pritisk

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

Reflex
50 mm širok odsevni trak, 65 mm širok odsevni trak

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi, Skrita dvosmerna plastična zadrga, Zapiranje proti burji z gumbi

Opis:

  • Vrhunska dežna jakna za najbolj ekstremne vremenske razmere
  • Trdnost, prilagodljivost in izjemno dobre zaščitne lastnosti odlikujejo to hi vis dežno jakno, ki je še posebej primerna za ljudi, ki pogosto delajo zunaj v mokrem in slabem vremenu
  • Na veter in vodo je odporna iz močnega materiala z varjenimi šivi, ima tudi skrito zadrgo z gumbi za nevihto, ki učinkovito zadržujejo dež stran od telesa
  • Z flisom podložen ovratnik zagotavlja zaščito in toploto brez drgnjenja ob kožo
  • Nastavljivi robovi rokavov z notranjimi neoprenskimi manšetami, ki preprečujejo pronicanje dežja med delom
  • Certificirana po EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu, in EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidnostjo

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico