Osnovna ploščad iz pocinkanega jekla

Št. art.: 43270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43270
EAN/GTIN 4003866432707
Številka proizvajalca 43270
L-število L90060 165

Opis

Opis:

Rešetkasta obloga z dvema dodatnima nosilcema.
Ograja na eni dolgi in eni kratki strani.
Površinska obremenitev 4 kN/m2.
Posamezna obremenitev 2 kN.

Lastnosti:

Širina 800 mm
Teža 75 kg
Velikost Š x G 800 mm × 860 mm
Material jeklo, pocinkano
Globina 860 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico