Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo 1,5mm L.14mm x 89mm

Št. art.: 43263015
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43263015
EAN/GTIN 4018754332762
Številka proizvajalca 43263015
L-število L60010 7576

Opis

Opis:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • S kroglično glavo na dolgem koncu gredi
  • Kot zasuka do 25° na vsako stran
  • Kromiran vanadij, ponikljan

Lastnosti:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Dolžina [mm): 91 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 1,5 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 2 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico