Dežni plašč z visoko vidljivostjo Level 3 M

Št. art.: 432620053399M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432620053399M
EAN/GTIN 7330509570197
Številka proizvajalca 432620053399M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester (84 % PVC/16 % PU), odporen na veter in vodo, diha, 350 g/m²

Podrobnosti
D-obroček, žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom
Odstranljiv, nastavljiva kapuca

Žepi
Napoleonov žep znotraj sprednjega vetrnega zavihka
Prednji žepi z zavihkom in gumbom

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporni z varjenimi šivi

Zaključek
Nepogubljiv kapljičast vrat
Nastavljiv konec rokava z notranjim zapestnim ovratnikom iz neoprena

Reflex
50 mm širok odsevni trak, 65 mm širok odsevni trak

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, Zapiranje Storm z gumbi

Opis:

  • Plakanc v visoki vidljivosti za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo izjemno odpornost dežnega oblačila proti obrabi
  • Plakanc je odporen na veter in vodo z varjenimi šivi
  • Plakanc ima odstranljivo nastavljivo kapo, mehak ovratnik, podložen s flisom, in ima žepe z enostavnim dostopom, kot so izvlečni žep za osebno izkaznico, sprednji žepi s poklopcem in gumbom ter napoelon žep v prednjem pokrovu
  • Skrite močne dvosmerne zadrge do ovratnika, spredaj s potisnimi gumbi in gumbom za nevihto, ki preprečuje dostop tekočine
  • Dobro prileganje z nastavljivim zapenjanjem rokavov z samopritrdilni in notranjim neoprenskim zapestjem, ki ohranja telesno toploto, tudi ko je mokro
  • Bunda ima spodaj padajoči vrat, ki ga ni mogoče zapniti
  • Certificirana v skladu s standardoma EN 343, Zaščitna oblačila proti slabemu vremenu, in EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidnostjo

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico