Kroglični kotni izvijač SW.10 mm D.40 mm x 222 mm

Št. art.: 43260010
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43260010
EAN/GTIN 4018754027927
Številka proizvajalca 43260010
L-število L60010 3100

Opis

Opis:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • S kroglično glavo na dolgem koncu gredi
  • Kot zasuka do 25° na vsako stran
  • Kromiran vanadij

Lastnosti:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Dolžina [mm): 232 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 10 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 175 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico