Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²
Žepi
Prednji žepi z zavihkom
Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi
Podrobnosti
Odstranski, nastavljiva kapuca
Odlika
Nastavljiv konec rokava z velcro
Reflex
65 mm širok odsevni trak, 50 mm širok prenosni odsevni trak
Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi
Opis:
- Plašč z visoko vidljivostjo za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo lahka in gladka oblačila proti dežju
- Vetrovno in vodoodporno je z varjenimi šivi in odstranljivo nastavljivo kapo
- Lahko dostopni sprednji žepi s pokrovom, skrita dvosmerna zadrga z zadrgo do ovratnika
- Dobro prileganje z nastavljivim zapenjanjem rokava z velcro
- Certificirano po EN 343, zaščitna oblačila za zaščito pred slabim vremenom
- EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
- Obarva 3300 je izhodni artikel
- Za več informacij glej katalog 2017
- Obarva 5300 je bila posodobljena
- Starše artikle dobavljamo, dokler je zaloga zadostna
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3