{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 3 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,5 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 10 µm | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,2 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 32 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka |
432500 3/32
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4031452100136
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
10013
Kopiraj |
|
Proizvajalec | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |