Jakna za dež z visoko vidljivostjo Level 1 4XL

Št. art.: 4324200053894XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange / marineblau
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4324200053894XL
EAN/GTIN 7330509571088
Številka proizvajalca 4324200053894XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

Žepi
Prednji žepi z zavihkom

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

Podrobnosti
Odstranski, nastavljiva kapuca
Plastični gumbi
D-obroček

Zaključek
Nezaščiten padajoči vrat
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Reflex
65 mm širok odsevni trak, 50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

Opis:

  • Dežna jakna v visoki vidljivosti za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo lahka in gladka dežna oblačila
  • Je odporna na veter in vodo ter ima varjene šive in odstranljivo nastavljivo kapo
  • Baketa ima skrito dvo- dvosmerno zadrgo do ovratnika in gumb za nevihto
  • Dobro prileganje z nastavljivim zapenjanjem rokavov z samopritrdilni
  • Lahko dostopna žepa s pokrovom in neprebojnim padajočim vratom na dnu z odtokom na hrbtu
  • Certificirana v skladu z EN 343, Zaščitna oblačila proti slabim vremenskim razmeram in EN 471 / EN ISO 20471, razred 3, Zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo. Barva 5300 je bila posodobljena
  • Stari izdelki se dobavljajo, dokler je zaloga zadostna

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico