{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 0,8 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 7 µm | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,2 N | |
Prosti hod | 7 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432405 0,8/58 | |
EAN/GTIN | 2050001741073 |