Ključ s šestilom SW 10mm L.200mm

Št. art.: 43233100
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
    Številka izdelka 43233100
    EAN/GTIN 4018754319329
    Številka proizvajalca 43233100
    L-število L60010 7803

    Opis

    Opis:

    • Z ergonomskim večkomponentnim križnim ročajem
    • Še posebej udobno zaradi osrednjih mehkih con
    • Kromiran vanadij, mat kromiran

    Lastnosti:

    • L1: 200 mm
    • L2: 234 mm
    • Teža: 160 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 10 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico