Ključ s šestilom SW 6mm L.200mm

Št. art.: 43233060
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
Številka izdelka 43233060
EAN/GTIN 4018754319282
Številka proizvajalca 43233060
L-število L60010 7923

Opis

Opis:

  • Z ergonomskim večkomponentnim križnim ročajem
  • Še posebej udobno zaradi osrednjih mehkih con
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Lastnosti:

  • L1: 200 mm
  • L2: 224 mm
  • Teža: 83 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico