Ključ s šesterokotnim nastavkom SW.8 mm Rezilo L.200 mm

Št. art.: 43232080
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43232080
EAN/GTIN 4018754135189
Številka proizvajalca 43232080
L-število L60010 2104

Opis

Opis:

  • S 2-komponentnim prečnim ročajem
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Lastnosti:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Teža: 135 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico