Jakna za dež z visoko vidljivostjo Level 1 XXL

Št. art.: 432320005389XXL
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
Barva high vis orange / marineblau
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432320005389XXL
EAN/GTIN 7330509656419
Številka proizvajalca 432320005389XXL
L-število L00980 4538

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

Priprava
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Prednji žepi z zavihkom

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

Podrobnosti
Odstranljivo, nastavljiva kapuca
Plastični gumbi
D-obroč

Reflex
65 mm širok odsevni trak, 50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

Opis:

  • Hi-Vis dežna jakna s podaljšanim hrbtom
  • Ta lahka dežna jakna vam zagotavlja dobro vidljivost na delovnem mestu, ko lahko mokro vreme in slaba vidljivost otežita delovne razmere
  • Material je močan in vzdržljiv, čeprav je lahek, odporen na veter in vodo ter z varjenimi šivi
  • Bunda ima podaljšan hrbet in nastavljiv spodnji rob z lahko dostopnimi sprednjimi žepi s poklopcem in manšetami na rokavih z samopritrdilni
  • Certificirana je po EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu, in EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.